AKRO-MILS 34305GREY Cross Stacking Tote, 8-1/2 tuuman korkeus, harmaa | AF7ETF 20XK63

AKRO-MILS 34305GREY Ristipinottava kantolaukku, 8-1/2 tuuman korkeus, harmaa

Varastossa
Tuote: AF7ETF Malli: 34305GREYRistiviite: 20XK63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€55.14 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistipinoaminen Tote
VäriHarmaa
Korkeus8 "- 10"
Sisäkorkeus8
Sisäpituus20 3 / 8 "
Sisäleveys11 1 / 2 "
Pituus24 "- 26"
MateriaaliFDA: n hyväksymä polyeteeni
Ulkopuolella8 1 / 2 "
Ulkopituus25 "
Ulkopuolinen leveys16 "
paketti Määrä6
tilavuus9.75 gal.
Tilavuus9.75 gal.
Painokapasiteetti100 lbs.
Leveys16 "- 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3923100000

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Lisävarusteet: 34005harmaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeusPituusMateriaaliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysPainokapasiteettiHinta
AKRO-MILS 34301 Ristipinoamisastia, 8 tuuman korkeus, 17-1/4 tuumaa pituus, 11 tuumaa leveys | AD8CWD 4HY31 3430110 "- 12"8 "- 10"16 "- 18"Teollisuuden luokan polymeeri8"17 1 / 4 "11 "60 lbs.€26.08
AKRO-MILS 34303 Ristipinoamisastia, 8 tuuman korkeus, 23-3/4 tuumaa pituus, 17-1/4 tuumaa leveys | AD8CWF 4HY33 3430316 "- 18"8 "- 10"22 "- 24"Teollisuuden luokan polymeeri8"23 3 / 4 "17 1 / 4 "60 lbs.€63.67
AKRO-MILS 34304 Ristipinoamisastia, 12 tuuman korkeus, 23-3/4 tuumaa pituus, 17-1/4 tuumaa leveys | AD8CWG 4HY34 3430416 "- 18"12 "22 "- 24"Teollisuuden luokan polymeeri12 "23 3 / 4 "17 1 / 4 "60 lbs.€75.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 34305GREY Ristipinottava kantolaukku, 8-1/2 tuuman korkeus, harmaa
€55.14 / yksikkö