AKRO-MILS 30016240SC yksipuolinen säiliökiskoyksikkö, 48 säiliötä, kirkas | AD3NRA 40K462

AKRO-MILS 30016240SC yksipuolinen säiliökiskoyksikkö, 48 säiliötä, kirkas

Varastossa
Tuote: AD3NRA Malli: 30016240SCRistiviite: 40K462

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,468.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen roskakiskoyksikkö
Säiliön väriPoista valinta
Säiliön syvyys14 3 / 4 "
Säiliön korkeus7"
Alustan tyyppiPinoa ja ripusta
Altaan leveys8 1 / 4 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs- ja teollisuuspolymeerit
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus53 "
kokonaisleveys20 "
Lokeroiden kokonaismäärä48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30016240SC yksipuolinen säiliökiskoyksikkö, 48 säiliötä, kirkas
€1,468.85 / yksikkö