Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKG M404 -lämpötila-anturi 40 - 240 astetta F | AD9RML 4UJG8

AKG M404 lämpötila-anturi 40 - 240 astetta F

Varastossa
Tuote: AD9RML Malli: M404Ristiviite: 4UJG8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila-anturi
Temp. alue40 astetta 240 astetta
Jännitealue9 - 32 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: COOL-LINE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKG M404 lämpötila-anturi 40 - 240 astetta F
€228.73 / yksikkö