AKG CC2000-3 Ilmanjäähdytin Max Hp 500 3016 Cfm | AD9RLU 4UJF1

AKG CC2000-3 ilman jälkijäähdytin Max Hp 500 3016 Cfm

Varastossa
Tuote: AD9RLU Malli: CC2000-3Ristiviite: 4UJF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,359.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajäähdytteinen jälkijäähdytin
Syvyys29.84 "
Korkeus37.44 "
Maks. Vahvistimet19.6/9.8
Maks. Virtaus CFM @ 100 PSI3016
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila350 F
Min. Paine60 PSI
PutkimateriaaliAlumiini
Jännite230/460
Leveys42.91 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171
Laivan korkeus (cm)115.06
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletin HP (7-1 / 2)
    • Fin materiaali (alumiini)
    • Kytkentärasia (yhden pisteen sähköinen)
    • Maks. Kompressori HP (500)
    • NPT-tulo- / lähtöilma (tulo) (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. VahvistimetLeveysHinta
AKG CC1000-3 Ilmanjäähdytin Max Hp 200 1569 Cfm | AD9RLR 4UJE8 CC1000-322.6 "27.72 "6.2/3.137 "€6,689.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKG CC2000-3 ilman jälkijäähdytin Max Hp 500 3016 Cfm
€10,359.01 / yksikkö