AKG CC1000-3 Ilmanjäähdytin Max Hp 200 1569 Cfm | AD9RLR 4UJE8

AKG CC1000-3 ilman jälkijäähdytin Max Hp 200 1569 Cfm

Varastossa
Tuote: AD9RLR Malli: CC1000-3Ristiviite: 4UJE8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,689.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajäähdytteinen jälkijäähdytin
Syvyys22.6 "
Korkeus27.72 "
Maks. Vahvistimet6.2/3.1
Maks. Virtaus CFM @ 100 PSI1569
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila350 F
Min. Paine60 PSI
PutkimateriaaliAlumiini
Jännite230/460
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)84.33
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletin HP (2)
    • Fin materiaali (alumiini)
    • Kytkentärasia (yhden pisteen sähköinen)
    • Maks. Kompressori HP (200)
    • NPT-tulo- / lähtöilma (tulo) (2-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. VahvistimetLeveysHinta
AKG CC2000-3 Ilmanjäähdytin Max Hp 500 3016 Cfm | AD9RLU 4UJF1 CC2000-329.84 "37.44 "19.6/9.842.91 "€10,359.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKG CC1000-3 ilman jälkijäähdytin Max Hp 200 1569 Cfm
€6,689.31 / yksikkö