Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0604SS uros kyynärpää 45 astetta 37 astetta putki x uros | AB2EPD 1LNJ9

AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0604SS uros kyynärpää 45 astetta 37 astetta putki x uros

Varastossa
Tuote: AB2EPD Malli: 2503-0604SSRistiviite: 1LNJ9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLeveys x MNPT
Leveän langan koko9 / 16-18
Flare-tyyppi37 Tutkinnot
Max. Paine6000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-165 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLeveän langan kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0402SS uros kyynärpää 45 astetta 37 astetta putki x uros | AB2EPA 1LNJ6 2503-0402SSLeveys x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 8 "1 / 4 "€90.65
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0404SS Uros kyynärpää 45 astetta 37 astetta putki x uros | AB2EPB 1LNJ7 2503-0404SSLeveys x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 4 "1 / 4 "€92.10
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0504SS uros kyynärpää 45 astetta 37 astetta putki x uros | AB2EPC 1LNJ8 2503-0504SSLeveys x MNPT1 / 2-206000 psi1 / 4 "5 / 16 "€177.88
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0606SS Uros kyynärpää 45 astetta 37 astetta putki x uros | AB2EPE 1LNK1 2503-0606SSLeveys x MNPT9 / 16-186000 psi3 / 8 "3 / 8 "€188.20
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0806SS uros kyynärpää 45 astetta 37 astetta putki x uros | AB2EPF 1LNK2 2503-0806SSLeveys x MNPT3 / 4-166000 psi3 / 8 "1 / 2 "€122.29
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0808SS uros kyynärpää 45 astetta 37 astetta putki x uros | AB2EPG 1LNK3 2503-0808SSLeveys x MNPT3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 / 2 "€156.15
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-1008SS uros kyynärpää 45 astetta 37 astetta putki x uros | AB2EPH 1LNK4 2503-1008SSLeveys x MNPT7 / 8-145000 psi1 / 2 "5 / 8 "€164.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0604SS uros kyynärpää 45 astetta 37 astetta putki x uros
€92.27 / yksikkö