Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-06SS Tube Sleeve 316 ruostumaton teräs 3/8 tuumaa | AB2ETL 1LNW4

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-06SS Putken holkki 316 ruostumaton teräs 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2ETL Malli: 0319-06SSRistiviite: 1LNW4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiholkki
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLeimahdus x JIC
Leveän langan koko9 / 16-18
Flare-tyyppi37 Tutkinnot
Max. Paine6000 psi
Temp. alue-165 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoMax. PainePutken kokoHinta
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-04SS putkiholkki 316 ruostumaton teräs 1/4 tuumaa | AB2ETJ 1LNW2 0319-04SS7 / 16-206000 psi1 / 4 "€6.69
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-05SS Tube Sleeve 316 ruostumaton teräs 5/16 tuumaa | AB2ETK 1LNW3 0319-05SS1 / 2-206000 psi5 / 16 "€9.54
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-08SS Tube Sleeve 316 ruostumaton teräs 1/2 tuumaa | AB2ETM 1LNW5 0319-08SS3 / 4-166000 psi1 / 2 "€11.97
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-10SS Tube Sleeve 316 ruostumaton teräs 5/8 tuumaa | AB2ETN 1LNW6 0319-10SS7 / 8-145000 psi5 / 8 "€16.20
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-12SS putkiholkki 316 ruostumaton teräs 3/4 tuumaa | AB2ETP 1LNW7 0319-12SS1-1/16-124800 psi3 / 4 "€22.86
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-16SS Putkiholkki 316 ruostumaton teräs 1 tuuma | AB2ETQ 1LNW8 0319-16SS1-5/16-123500 psi1"€42.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-06SS Putken holkki 316 ruostumaton teräs 3/8 tuumaa
€6.94 / yksikkö