Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIRSEPT 76058 Line Splice Straight Master -sarja 201 kpl. | AH4GVF 34NK81

AIRSEPT 76058 Line Splice Straight Master Kit 201 kpl.

Varastossa
Tuote: AH4GVF Malli: 76058Ristiviite: 34NK81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,922.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLine Splice Suora Master Kit
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Palojen lukumäärä201
Koko5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7216
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRSEPT 76058 Line Splice Straight Master Kit 201 kpl.
€1,922.93 / yksikkö