AIRMASTER FAN 42936 poistoilmapuhallin, hihnakäyttö, potkuri Dia 54 tuumaa, 2 hv, 230/460 V, 3 vaihe

Tuote: CE7WNB Malli: 42936Ristiviite: HA54MA
€4,073.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Virtausnopeus27388 cfm
Asunnon korkeus60 "
Asunnon pituus60 "
Kotelon leveys23 7 / 16 "
Power Rating2
Jännitearvot230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysPower RatingJännitearvotHinta
AIRMASTER FAN 42500 Pakotuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/4 Hp, 115 V, 1 vaihe, 1 nopeus | CE7WHK 425004398 cfm30 "30 "15 3 / 16 "1/4115 VAC€1,446.33
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 42503 Pakotuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/4 Hp, 208/230/460 V, 3-vaihe | CE7WHL HA24CA 425034398 cfm30 "30 "15 3 / 16 "1/4208/230/460 VAC€1,525.75
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 42506 Pakotuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/4 Hp, 230/460 V, 3-vaihe | CE7WHM HA24CA 425064398 cfm30 "30 "15 3 / 16 "1/4230 / 460 VAC€1,636.47
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 42509 Pakotuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/3 hv, 115 V, 1 vaihe, 1 nopeus | CE7WHN 425094746 cfm30 "30 "15 3 / 16 "1/3115 VAC€1,474.58
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 42512 Pakotuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/3 hv, 208/230/460 V, 3-vaihe | CE7WHP HA24DA 425124746 cfm30 "30 "15 3 / 16 "1/3208/230/460 VAC€1,608.98
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 42518 Pakotuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/3 hv, 115/230 V, 1 vaihe | CE7WHQ HA24DA 425184746 cfm30 "30 "15 3 / 16 "1/3115 / 230 VAC€1,697.56
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 42521 Pakotuuletin, hihnaveto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/3 Hp, 230/460 V, 3-vaihe | CE7WHR HA24DA 425214746 cfm30 "30 "15 3 / 16 "1/3230 / 460 VAC€1,614.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 42936 poistoilmapuhallin, hihnakäyttö, potkuri Dia 54 tuumaa, 2 hv, 230/460 V, 3 vaihe
€4,073.24 / yksikkö