AIRMASTER FAN 32349 putken aksiaalipuhallin, hihnakäyttö, terän halkaisija 34 tuumaa, 2 hv, 1 vaihe, 115/230 V

Tuote: CE7VTW Malli: 32349Ristiviite: PLDXA34MA
€9,444.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Terä Dia.34 "
Terän materiaaliValettu alumiini
Virtausnopeus14657 cfm
Nopeuksien määrä1
kokonaisleveys37 "
Power Rating2
Nopeus1027 Rpm
Jännitearvot115 / 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.VirtausnopeuskokonaisleveysPower RatingNopeusJännitearvotHinta
AIRMASTER FAN 32185 Putki-aksiaalituuletin, hihnaveto, lavan halkaisija 12 tuumaa, 1/4 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7VNB PLDXA12CA 3218512 "1444 cfm14 "1/42625 Rpm115 / 230 VAC€2,657.45
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32186 Putki-aksiaalituuletin, hihnaveto, lavan halkaisija 12 tuumaa, 1/4 Hp, 3-vaiheinen, 230/460 V | CE7VNC PLDXA12CA 3218612 "1444 cfm14 "1/42625 Rpm230 / 460 VAC€2,638.36
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32187 Putki-aksiaalituuletin, hihnaveto, lavan halkaisija 12 tuumaa, 1/4 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7VND PLDXA12CA 3218712 "1444 cfm14 "1/42625 Rpm115 / 230 VAC€2,836.91
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32188 Putki-aksiaalituuletin, hihnaveto, lavan halkaisija 12 tuumaa, 1/4 Hp, 3-vaiheinen, 230/460 V | CE7VNE PLDXA12CA 3218812 "1444 cfm14 "1/42625 Rpm230 / 460 VAC€3,340.91
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32191 Putki-aksiaalituuletin, hihnaveto, lavan halkaisija 12 tuumaa, 1/2 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7VNF PLDXA12FA 3219112 "1875 cfm14 "1/23450 Rpm115 / 230 VAC€2,363.45
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32192 Putki-aksiaalituuletin, hihnaveto, lavan halkaisija 12 tuumaa, 1/2 Hp, 3-vaihe, 230/460 V | CE7VNG PLDXA12FA 3219212 "1875 cfm14 "1/23450 Rpm230 / 460 VAC€2,797.20
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32193 Putki-aksiaalituuletin, hihnaveto, lavan halkaisija 12 tuumaa, 1/2 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7VNH PLDXA12FA 3219312 "1875 cfm14 "1/23450 Rpm115 / 230 VAC€3,049.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 32349 putken aksiaalipuhallin, hihnakäyttö, terän halkaisija 34 tuumaa, 2 hv, 1 vaihe, 115/230 V
€9,444.65 / yksikkö