AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVBE6AL115 Ahtaiden tilojen puhallin, 6 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD6JWT Malli: SVBE6AL115

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,350.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414596595
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVBE6AL440 Confined Space Blower, 6 Inch Size | CD6JWU SVBE6AL440€10,015.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVBE6AL115 Ahtaiden tilojen puhallin, 6 tuuman koko
€11,350.98 / yksikkö