AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8-H Keskipakopuhallin, Bensiinimoottori, 5 jalkaa Kauko-ohjattu taipuisa teräsletku, 4 HP, 118cc | CD6JWN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8-H keskipakopuhallin, bensiinimoottori, 5 jalkaa, joustava teräsletku, 4 hv, 118 cc

Varastossa
Tuote: CD6JWN Malli: SVB-G8-H

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,475.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitetun tilan keskipakopuhallin
PolttoainetyyppiBensiini
Letkun koko5 ft.
HP4 hv
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414596595
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaPolttoainetyyppiLeveysKorkeusHPPituusMax. Virtaus vapaassa ilmassaHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8 Keskipakopuhallin, Sähkömoottori, 3/4 hv, TEFC, 115 VAC, 10.8A | AE3TMY 5FXZ6 SVB-E8115V AC10.8Asähköinen--3 / 4 hp--€1,616.74
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 keskipakopuhallin, sähköinen kaksinopeuksinen moottori, 3/4 hv, TEFC, 115 V AC, 11.5 A | AE3TMZ 5FXZ7 SVB-E8-2115V AC11.5A-12 "19 "3 / 4 hp23 "1100/1570 CFM€2,058.38
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 keskipakopuhallin, bensiinimoottori, metallinen pakoputki, 5 jalkaa taipuisa teräsletku, 4 hv, 127 cc | AE3TTA 5FYA0 SVB-G8--Bensiini----3000 CFM€2,034.86
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EC Keskipakopuhallin, Economy-moottori, Gfi-virtajohto, 1/2 hv, TEFC, 115 VAC, 8A | AE3TTB 5FYA1 SVB-E8EC115V AC7.9A-17 "18 "1 / 2 hp17 "1390 CFM€1,259.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850 Keskipakopuhallin, Sähkömoottori, 3/4 hv, TEFC, 230 VAC | CD6JWK SVB-E850230V AC----3 / 4 hp--€2,847.89
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850G Keskipakopuhallin, Sähkömoottori, 3/4 hv, Gfi-virtajohto | CD6JWL SVB-E850G--------€2,847.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8-H keskipakopuhallin, bensiinimoottori, 5 jalkaa, joustava teräsletku, 4 hv, 118 cc
€2,475.61 / yksikkö