AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50COPMIS Hengitysilmapaneeli, Luonnostaan ​​vaaraton CO-monitori, 50 CFM, 79 CFM Flow, 4 liitäntää | CD6JDL

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50COPMIS hengitysilmapaneeli, luonnostaan ​​vaaraton CO-monitori, 50 CFM, 79 CFM Flow, 4 liitäntää

Varastossa
Tuote: CD6JDL Malli: BB50COPMIS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,066.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava suodatuspaneeli
Ilmavirta50 CFM
Ilmavirta50 CFM
Ampeeria1A
Virtauskapasiteetti79 CFM
Kytkimien määrä4
Vapautuspaine125 psi
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B100COPMIS Hengitysilmapaneeli, Luonnostaan ​​turvallisella CO-monitorilla, 100 CFM, 123 CFM Flow, 4 liitäntää | CD7KXF B100COPMIS4€3,735.14
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15COPMIS hengitysilmapaneeli, luonnostaan ​​vaarattomalla CO-monitorilla, 15 CFM, 48 CFM Flow, 1 liitäntä | CD6JCG BB15COPMIS1€2,666.05
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30COPMIS hengitysilmapaneeli, luonnostaan ​​vaarattomalla CO-monitorilla, 30 CFM, 48 CFM Flow, 2 liitäntää | CD6JCZ BB30COPMIS2€2,799.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50COPMIS hengitysilmapaneeli, luonnostaan ​​vaaraton CO-monitori, 50 CFM, 79 CFM Flow, 4 liitäntää
€3,066.95 / yksikkö