AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-HTAA Auto Air Cart, CO-näyttö, 50 CFM, 115 VAC, 79 CFM Virtauskapasiteetti, 4 liitäntää | CD6JDH

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-HTAA Auto Air Cart, CO-näyttö, 50 CFM, 115 VAC, 79 CFM Virtauskapasiteetti, 4 liitäntää

Varastossa
Tuote: CD6JDH Malli: BB50-HTAA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,877.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinterikori
Ostoskorin materiaaliTeräs
Sisääntulon koko1/2" (ensisijainen), 1/4" (vara)
Tuloaukon tyyppiHansen
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Toimii yhdessä2216 - 5000 psi sylinterit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-23AA Suuri automaattinen ilmavaunu, CO-näyttö, 100 CFM, 115 VAC, 123 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntää | CD7KZH BB100-23AA4€8,546.05
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100HTAA Auto Air Cart, CO-monitori, 100 CFM, 115 VAC, 123 CFM Virtauskapasiteetti, 4 liitäntää | CD6JCB BB100HTAA4€9,347.86
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-HTAA Auto Air Cart, CO-näyttö, 30 CFM, 115 VAC, 48 CFM Virtauskapasiteetti, 2 liitäntää | CD6JCW BB30-HTAA2€7,076.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-HTAA Auto Air Cart, CO-näyttö, 50 CFM, 115 VAC, 79 CFM Virtauskapasiteetti, 4 liitäntää
€7,877.86 / yksikkö