AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COIS tuuletuslaatikko, luonnostaan ​​vaarattomalla CO-monitorilla, 50 CFM, 79 CFM Flow, 4 liitäntää | AE3CTX 5CFL8

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COIS-hengityslaatikko, luonnostaan ​​turvallisella CO-monitorilla, 50 CFM, 79 CFM Flow, 4 liitäntää

Varastossa
Tuote: AE3CTX Malli: BB50-COISRistiviite: 5CFL8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,966.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatusjärjestelmä
Ilmavirta50 CFM
Ilmavirta50 CFM
Virtauskapasiteetti79 CFM
Tuloaukon tyyppiTeollisuuden vaihto
Kytkimien määrä4
Tehontarve9 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräHinta
ILMAJÄRJESTELMÄT KANSAINVÄLINEN BB100-COIS tuuletinkotelo, luonnostaan ​​turvallisella CO-monitorilla, 100 CFM, 123 CFM Flow, 4 liitäntää | CD7KZP BB100-COIS-€3,735.14
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-COIS tuuletinkotelo, luonnostaan ​​vaarattomalla CO-monitorilla, 15 CFM, 48 CFM Flow, 1 liitäntä | CD6JCD BB15-COIS1€2,532.41
ILMAJÄRJESTELMÄT KANSAINVÄLINEN BB30-COIS tuuletinkotelo, luonnostaan ​​turvallisella CO-monitorilla, 30 CFM, 48 CFM virtauskapasiteetti, 3 liitäntää | CD6JCR BB30-COIS3€2,799.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COIS-hengityslaatikko, luonnostaan ​​turvallisella CO-monitorilla, 50 CFM, 79 CFM Flow, 4 liitäntää
€2,966.18 / yksikkö