AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100CO2PM hengitysilmapaneeli, CO/O2-monitori, 100 CFM, 123 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntää

Varastossa
Tuote: CD6JBZ Malli: BB100CO2PM

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,269.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava suodatuspaneeli
Ilmavirta123 CFM
Ilmavirta123 CFM
Ampeeria1A
Kytkimien määrä4
Paine125 psi
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2PM hengitysilmapaneeli, CO/O2-monitori, 30 CFM, 48 CFM virtauskapasiteetti, 2 liitäntää | CD6JCL BB30-CO2PM2€3,334.23
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO2PM hengitysilmapaneeli, CO/O2-monitori, 50 CFM, 79 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntää | CD6JDB BB50-CO2PM4€3,735.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100CO2PM hengitysilmapaneeli, CO/O2-monitori, 100 CFM, 123 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntää
€4,269.68 / yksikkö