AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B50-COPMEX Explosion Proof Filtration System | CD7KXG

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B50-COPMEX Räjähdyssuojattu suodatinjärjestelmä

Varastossa
Tuote: CD7KXG Malli: B50-COPMEX

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,020.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava suodatuspaneeli
Ilmavirta50 CFM
Ilmavirta50 CFM
Kytkimen tyyppiHansen
Ihmiset palvelivat4
Paine150 psi
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Air Systems International B50-COPMEX räjähdyssuojattu suodatinjärjestelmä valvoo kaasupitoisuutta tuloilmassa ja eliminoi mahdolliset epäpuhtaudet. Se liitetään hengitysilman suodatuspumppuihin tai ympäristön ilmapumppuihin ja mittaa jatkuvasti paineilman CO- ja happipitoisuutta.

Ominaisuudet:

  • Tässä Air Systems Internationalin B50-COPMEX-suodatinpaneelissa on räjähdyssuojattu, D-luokan hengitysilmajärjestelmä CO:n tarkkailuun.
  • Se on varustettu teräspaneeliin kiinnitetyllä katseluikkunalla.
  • Se syöttää 50 cfm ilmaa maksimikäyttöpaineella 150 psi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Air Systemsin kansainväliset hälytykset: Näissä kauko-ohjattavissa, räjähdyssuojatuissa visuaalisissa hälyttimissä ja välkkyissä on korkea intensiteetti, pneumaattinen ja äänihälytys säädettävällä äänenvoimakkuudella.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NEMA 7

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on D-luokan paineilma?

A. D-luokan paineilma täyttää OSHA:n tiukat hengittävää paineilmaa koskevat standardit. Sitä käytetään suukappaleissa, hengitysnaamareissa ja laitteissa, joita käytetään ilman suoraa hengittämistä varten.

K. Kuinka usein hengitysilman laatua tulee tarkkailla?

V. COSHH-määräysten mukaan ilmanlaadun testaus on suoritettava vähintään kerran 3 kuukaudessa ja useammin, jos toimitetun ilmanlaatu ei ole varma.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B50-COPMEX Räjähdyssuojattu suodatinjärjestelmä
€12,020.59 / yksikkö