Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AQT-1LS Hengitysilman laadun laboratoriotesti | CD7KUJ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AQT-1LS Hengitysilman laadun laboratoriotesti

Varastossa
Tuote: CD7KUJ Malli: AQT-1LS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO / O2-testisarja
Letkun koko10 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AQTCOO2KIT Ilmanlaadun testisarja, CO- ja O2-taso | AF7XJK 22XN41 AQTCOO2KIT€3,586.92
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AQT-1LSCSA ilmasylinterin testisarja, laboratorioilmanlaatutesti, 5000 PSI:n säädin | CD7KUK AQT-1LSCSA€348.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AQT-1LS Hengitysilman laadun laboratoriotesti
€324.55 / yksikkö