AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97H ilmanlaadun testisarja, 6000 psi Max. Paine | CD7KTC 116N84

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97H ilmanlaadun testisarja, 6000 psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: CD7KTC Malli: ACK-97HRistiviite: 116N84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,138.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestisarja
Paine6000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeapainesovittimella
    • CGA-347

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97 ilmanlaadun testisarja, 150 psi Max. Paine | CD7KTB ACK-97-€803.25
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97R Air Check Test Kit | CD7KTD ACK-97R-€95.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97SC ilmanlaadun testisarja, 3000 psi | CD7KTE 116N85 ACK-97SC3000 psi€1,138.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97H ilmanlaadun testisarja, 6000 psi Max. Paine
€1,138.94 / yksikkö