AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-60 ilmasylinteri, 2216 psi, alumiini, harmaa | AD7FZF 4EDZ7

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-60 ilmasylinteri, 2216 psi, alumiini, harmaa

Varastossa
Tuote: AD7FZF Malli: AC-60Ristiviite: 4EDZ7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€911.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysilmasylinteri
VäriHarmaa
SylinterimateriaaliAlumiini
Korkeus11 "
Pituus34 "
MateriaaliAlumiini
Paine2216 psi
Leveys8 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kesto (30 min.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliPaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-472 ilmasylinteri, 5000 psi, terästä | AA6HTK 14A070 AC-472Keltainen-Teräs5000 psi€2,995.86
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-87 ilmasylinteri, 4500 psi, hiilikuitu, harmaa | AD7FZE 4EDZ6 AC-87Harmaa34 "Carbon Fiber4500 psi€2,302.26
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-300 ilmasylinteri, 2400 psi, terästä | CD7KRW AC-300Keltainen94 "Teräs5000 psi€1,336.36
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-444 ilmasylinteri, 4500 psi, terästä | CD7KRX AC-444Keltainen-Teräs4500 psi€1,977.82
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-509 ilmasylinteri, 6000 psi, terästä | CD7KRY AC-509Keltainen-Teräs6000 psi€4,268.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-60 ilmasylinteri, 2216 psi, alumiini, harmaa
€911.30 / yksikkö