AIR SCIENCE DWS 24 Dws Downflow -kanavaton työasema | AD9QHM 4UDJ4

AIR SCIENCE DWS 24 Dws Downflow -kanavaton työasema

Varastossa
Tuote: AD9QHM Malli: DWS 24Ristiviite: 4UDJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,883.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavaton työasema
Ilmavirta300 cfm
Vahvistimet AC8
VäriValkoinen ja sininen
Mukanaesisuodatin
Johdon pituus6ft.
Syvyys22.75 "
Suodattimen tehokkuus0.99
Suorittaa loppuunMetalli
Korkeus31.5 "
Hz60
MountPöytä
Nopeuksien määräMuuttuja
Vaihe1
Äänitaso50
TyyppiAlavirta
Jännite120
Watts800
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403708020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE DWS 24 Dws Downflow -kanavaton työasema
€2,883.71 / yksikkö