AIR KING 9566 puhaltimen kannettava turvakeltainen 115 V | AB9PRX 2EKZ9

AIR KING 9566 Kannettava puhallin, keltainen 115 V

Varastossa
Tuote: AB9PRX Malli: 9566Ristiviite: 2EKZ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tuuletin
Ampeeria0.95/0.80/0.70
CFM korkea350
CFM matala250
CFM Medium300
Johtimen koko14AWG
Kotelon väriTurvallisuus keltainen
Asunnon korkeus14.5 "
Asunnon pituus13 "
KoteloABS Plastic
Kotelon leveys11 "
Hz60
Moottori HP1/13
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P GFCI-pistoke
Terien lukumäärä56
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä3
Ulostulon korkeus4"
Ulostulon leveys8"
Kokonaiskorkeus14.5 "
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys11 "
VaiheYksi
Virtajohdon pituus10ft.
PotkurimateriaaliABS
Tyyppi3-nopeuksinen, kääntyvä apuohjelma, turvakeltainen
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5925
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puhaltimen pyörän halkaisija. (Tuumaa) (7)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR KING 9566 Kannettava puhallin, keltainen 115 V
€165.05 / yksikkö