AIR KING 9166 Fanwhole House20 Sisään | AC8LMA 3C614

AIR KING 9166 Fanwhole House 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LMA Malli: 9166Ristiviite: 3C614

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko talon tuuletin
Ampeeria1.4/1.2/1.0
Laakerityyppipallo
CFM korkea3560
CFM matala2510
CFM Medium3120
Kattavuus1000 Neliö-Ft.
Syvyys11 "
Tuuletin RPM1600/1450/1100
hyödytIkkunat 27-38 W x 26 1/4 H
Korkeus26.5 "
KoteloTeräs
Hz60
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaIkkuna
Terien lukumäärä3
Vaihe1
Virtajohdon pituus6ft.
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliTeräs
NopeusKäännettävä 3
TyyppiIkkunatuki
Jännite120
Watts170/145/115
Leveys26.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.04
Laivan korkeus (cm)73.03
Laivan pituus (cm)72.69
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi8414510090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR KING 9166 Fanwhole House 20 tuumaa
€360.54 / yksikkö