AIR HANDLER 6B925 suurikapasiteettinen laskostettu suodatin 24 x 24 x 1 Merv8 | AE7XXF

AIR HANDLER 6B925 Suuri kapasiteetti laskostettu suodatin 24 x 24 x 1 Merv8

Varastossa
Tuote: AE7XXF Malli: 6B925

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13.19 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri kapasiteetti laskostettu suodatin
Todellinen syvyys3 / 4 "
Todellinen korkeus23.375 "
Todellinen leveys23.375 "
Lopullinen suositeltu vastus1.0 tuuman WC
kehysKyllä
KehystyyppiKosteutta kestävä leikattu lastulevy
Suuri alkuvastus0.24 tuuman WC
High Velocity500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Nopeus500 fpm
Media-alue7.4 sq ft.
Merv8
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko24x24x1
Nimelliskorkeus24 "
Nimellinen laskos0.4
Nimellisleveys24 "
Laskokset lineaarisia jalkoja kohti15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)60.71
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHigh VelocityTodellinen syvyysTodellinen korkeusMaks. LämpötilaMaks. NopeusMedia-alueMervPkg. MääräHinta
ILMANKÄSITTELY 15A722 Suuritehoinen laskostettu suodatin 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Suuri kapasiteetti laskostettu suodatin500 fpm1.75 "24 "180-astetta F500 fpm19 sq ft.81€22.19
ILMANKÄSITTELIJÄ 1TBE6 Suuritehoinen laskostettu suodatin 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Suuri kapasiteetti laskostettu suodatin-1.75 "17.5 "180-astetta F500 fpm12.0 sq ft.81€12.38
ILMANKÄSITTELIJÄ 1TBE7 Suuritehoinen laskostettu suodatin 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Suuri kapasiteetti laskostettu suodatin-1.75 "17.5 "180-astetta F500 fpm11.2 sq ft.81€14.16
ILMANKÄSITTELIJÄ 1TBE9 Suuritehoinen laskostettu suodatin 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Suuri kapasiteetti laskostettu suodatin-3 / 4 "15.5 "180-astetta F500 fpm7.3 sq ft.81€15.99
ILMANKÄSITTELY 21C094 Suuri kapasiteetti laskostettu suodatin 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Suuri kapasiteetti laskostettu suodatin500 fpm3 / 4 "21 "180-astetta F500 fpm0.6 sq ft.81€13.35
ILMANKÄSITTELY 21C095 Suuritehoinen laskostettu suodatin 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Suuri kapasiteetti laskostettu suodatin500 fpm3 / 4 "20 "180-astetta F500 fpm7.1 sq ft.81€13.87
ILMANKÄSITTELY 21C096 Suuritehoinen laskostettu suodatin 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Suuri kapasiteetti laskostettu suodatin500 fpm3 / 4 "10 "180-astetta F500 fpm7 sq ft.81€18.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6B925 Suuri kapasiteetti laskostettu suodatin 24 x 24 x 1 Merv8
€13.19 / yksikkö