ILMANKÄSITTELY 6B910 Hiilikyllästetty suodatin 12 x 24 x 1 | AE7XWP

AIR HANDLER 6B910 Hiilikyllästetty suodatin 12 x 24 x 1

Varastossa
Tuote: AE7XWP Malli: 6B910

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€26.29 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilikyllästetty suodatin
Ilmavirta500 fpm
Lopullinen vastus1.00 tuuman WC
kehysKyllä
Alkuperäinen vastus0.25 tuuman WC
Max. Ilmavirta500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko12x24x1
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "
esisuodatinLaskostettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)61.21
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suodattimen kokoIlmavirtaLopullinen vastusNimelliskorkeusNimellisleveyskehysAlkuperäinen vastusMax. IlmavirtaHinta
ILMANKÄSITTELY 2JRZ8 Hiilikyllästetty suodatin 20 x 20 x 1 | AC2FQL 2JRZ820x20x1-1.00 tuuman WC20 "20 "Ei-500 fpm€26.08
AIR HANDLER 2JTA5 Hiilikyllästetty suodatin 16 x 20 x 1 | AC2FQN 2JTA516x20x1-1.00 tuuman WC16 "20 "Ei-500 fpm€22.09
ILMANKÄSITTELY 2JTC8 Hiilikyllästetty suodatin 12 x 24 x 1 | AC2FQV 2JTC812x24x1-1.00 tuuman WC12 "24 "Ei-500 fpm€22.22
ILMAKÄSITTELY 2JUR5 Hiilikyllästetty suodatin 24 x 24 x 1 | AC2FXE 2 JUR524x24x1-1.00 tuuman WC24 "24 "Ei-500 fpm€34.95
ILMANKÄSITTELY 2JUT4 Hiilikyllästetty suodatin 25 x 25 x 1 | AC2FXL 2JUT425x25x1-1.00 tuuman WC25 "25 "Ei-500 fpm€50.81
ILMANKÄSITTELY 33E897 Laskostettu hiilisuodatin 12 x 24 x 1 | AC6DMU 33E89712x24x12501.012 "24 "Kyllä0.33250€31.72
ILMANKÄSITTELI 33E898 Laskostettu hiilisuodatin 20 x 24 x 1 | AC6DMV 33E89820x24x12501.020 "24 "Kyllä0.33250€44.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6B910 Hiilikyllästetty suodatin 12 x 24 x 1
€26.29 / yksikkö