Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELY 6B854 Aktiivihiilisuodatin 18 x 20 x 1 | AE7XUM

AIR HANDLER 6B854 Aktiivihiilisuodatin 18 x 20 x 1

Varastossa
Tuote: AE7XUM Malli: 6B854

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.97 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAktiivihiilisuodatin
Ilmavirta250 fpm
Lopullinen vastus1.00 tuuman WC
kehysKyllä
Alkuperäinen vastus0.48 tuuman WC
Max. Ilmavirta500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko18x20x1
Nimelliskorkeus18 "
Nimellisleveys20 "
esisuodatinPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)51.82
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CCL4-aktiivisuus (0.6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suodattimen kokoIlmavirtaLopullinen vastusNimelliskorkeusNimellisleveyskehysAlkuperäinen vastusMax. IlmavirtaPkg. MääräHinta
ILMANKÄSITTELY 2GGX8 aktiivihiilisuodatin 24 x 12 x 24 | AB9YEP 2GGX824x24x12500 fpm1.5 tuuman WC24 "24 "Kyllä0.60 tuuman WC500 fpm1€1,292.05
ILMANKÄSITTELY 2GGY3 Aktiivihiilisuodatin 24 x 12 x 12 | AB9YER 2KYVÄ312x24x12500 fpm1.5 tuuman WC12 "24 "Kyllä0.60 tuuman WC500 fpm1€821.89
ILMANKÄSITTELY 2GGY7 Aktiivihiilisuodatin 24 x 12 x 12 | AB9YEV 2KYVÄ712x24x12500 fpm1.5 tuuman WC12 "24 "Kyllä0.60 tuuman WC500 fpm1€727.82
ILMANKÄSITTELY 2GJD5 Aktiivihiilisuodatin 24 x 24 x 1 | AB9YLG 2GJD524x24x1250 fpm1.00 tuuman WC24 "24 "Kyllä0.48 tuuman WC500 fpm1€314.70
ILMANKÄSITTELY 2GJE4 Aktiivihiilisuodatin 24 x 24 x 2 | AB9YLM 2GJE424x24x2250 fpm1.00 tuuman WC24 "24 "Kyllä0.48 tuuman WC500 fpm1€238.05
ILMANKÄSITTELIJÄ 2JTT4 Aktiivihiilisuodatin 16 x 25 x 1 | AC2FTN 2JTT416x25x1250 fpm1.00 tuuman WC16 "25 "Kyllä0.48 tuuman WC500 fpm1€228.38
ILMANKÄSITTELY 2JTU1 Aktiivihiilisuodatin 24 x 24 x 1 | AC2FTP 2JTU124x24x1250 fpm1.00 tuuman WC24 "24 "Kyllä0.48 tuuman WC500 fpm1€239.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6B854 Aktiivihiilisuodatin 18 x 20 x 1
€267.97 / yksikkö