ILMANKÄSITTELIJÄ 6B778 3-kerroksinen kuutiosuodatin 24 x 24 x 10 tuumaa AE7XQH

AIR HANDLER 6B778 Kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 24 x 24 x 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7XQH Malli: 6B778

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.72 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmikerroksinen polyesterikuutio suodatin
Ilmavirta500 fpm
Lopullinen vastus1.00 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.22 tuuman WC
Maks. Lämpötila150-astetta F
Nimellissyvyys10 "
Nimellinen suodattimen koko24x24x10
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "
Taskut0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)61.98
Laivan pituus (cm)67.06
Laivan leveys (cm)67.06
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELY 2DXX3 kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 16 x 20 x 10 tuumaa | AB9LZN 2DXX310 "16x20x1016 "20 "€62.92
ILMANKÄSITTELY 2DXY3 kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 20 x 25 x 10 tuumaa | AB9LZV 2DXY310 "20x25x1020 "25 "€59.84
ILMANKÄSITTELY 2DXY6 kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 16 x 20 x 15 tuumaa | AB9LZX 2DXY615 "16x20x1516 "20 "€67.65
ILMANKÄSITTELY 2DXY9 kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 16 x 25 x 15 tuumaa | AB9LZZ 2DXY915 "16x25x1516 "25 "€71.35
ILMANKÄSITTELY 2DXZ3 Kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 20 x 20 x 15 tuumaa | AB9MAC 2DXZ315 "20x20x1520 "20 "€68.62
ILMANKÄSITTELY 2DXZ6 kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 20 x 25 x 15 tuumaa | AB9MAE 2DXZ615 "20x25x1520 "25 "€74.63
ILMANKÄSITTELY 2DXZ9 kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 16 x 20 x 20 tuumaa | AB9MAH 2DXZ920 "16x20x2016 "20 "€77.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6B778 Kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 24 x 24 x 10 tuumaa
€75.72 / yksikkö