AIR HANDLER 6B616 Mikrokuituinen Hepa Ilmansuodatin 12 x 24 x 11-1/2 | AE7XJX

AIR HANDLER 6B616 mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 12 x 24 x 11-1 / 2

Varastossa
Tuote: AE7XJX Malli: 6B616

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€482.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin
Todellinen syvyys11.5 "
Todellinen korkeus12 "
Todellinen leveys24 "
Ilmavirta1100 cfm
DOP-tehokkuus99.97%
Lopullinen suositeltu vastus2.00 tuuman WC
Alkuperäinen vastus1 tuuman WC
Maks. Lämpötila200-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen syvyysTodellinen korkeusTodellinen leveysIlmavirtaLopullinen suositeltu vastusAlkuperäinen vastusMaks. LämpötilaHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXN6 mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 12 x 11-1 / 2 x 12 | AB9LXR 2DXN611.5 "12 "12 "275 cfm2.00 tuuman WC1 tuuman WC200-astetta F€466.25
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXN8 mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9LXU 2DXN811.5 "24 "24 "1100 cfm2.00 tuuman WC1 tuuman WC200-astetta F€983.96
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXP1 Mikrokuituliina Hepa-ilmansuodatin 12 x 24 x 11-1 / 2 | AB9LXV 2DXP111.5 "12 "24 "550 cfm2.00 tuuman WC1 tuuman WC200-astetta F€589.72
ILMAKÄSITTELY 2GHG7 mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YFW 2GHG711.5 "24 "24 "2400 cfm2.40 tuuman WC1 tuuman WC250-astetta F€1,093.30
ILMANKÄSITTELY 2GHJ4 mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 12 x 24 x 11-1 / 2 | AB9YGF 2GHJ4---1200 cfm2.40 tuuman WC1 tuuman WC250-astetta F€728.56
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GHR3 mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YHQ 2GHR311.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 tuuman WC1 tuuman WC200-astetta F€1,059.38
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GHR6 mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YHU 2GHR611.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 tuuman WC1 tuuman WC200-astetta F€816.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6B616 mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 12 x 24 x 11-1 / 2
€482.50 / yksikkö