AIR HANDLER 5W088 Filter Media Pad Polyesteri 18 tuumaa Korkeus | AE6YWD

AIR HANDLER 5W088 Suodatinmateriaalityyny 18 tuuman korkeutta

Varastossa
Tuote: AE6YWD Malli: 5W088

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3.48 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmateriaalialusta
Pölynpidätyskyky155 gm
Pöly Wt. Pidätys0.81
Lopullinen vastus0.50 tuuman WC
MateriaaliPolyesteri
Max. Ilmavirta300 fpm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Nimellissyvyys1 / 2 "
Nimellinen suodattimen koko18x24x1 / 2
Nimelliskorkeus18 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
AIR HANDLER 2GFG3 -suodatinmateriaalityyny 14-tuumainen polyesteri | AB9XWZ 2GFG31 / 2 "14x20x1 / 214 "20 "€2.72
AIR HANDLER 2GFG7 -suodatinmateriaalityyny, 15 tuuman polyesteri | AB9XXC 2GFG71 / 2 "15x20x1 / 215 "20 "€2.63
AIR HANDLER 2GFH2 -suodatinmateriaalityyny polyesteriä, 20 tuumaa | AB9XXE 2GFH21 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "€2.87
AIR HANDLER 2GFH6 -suodatinmateriaalityyny 12-tuumainen polyesteri | AB9XXG 2GFH61 / 4 "12x24x1 / 412 "24 "€4.06
AIR HANDLER 2GFN4 -suodatinmateriaalityyny, 24 tuuman polyesteri | AB9XYA 2GFN41 / 4 "24x24x1 / 424 "24 "€6.48
AIR HANDLER 2GFP3 -suodatinmateriaalityyny, polyesteri, 25 tuumaa | AB9XYF 2GFP33 / 4 "25x48x3 / 425 "48 "€35.84
AIR HANDLER 2GFP7 suodatinmateriaalityyny polyesteri 36 tuumaa korkeus | AB9XYG 2GFP73 / 4 "36x48x3 / 436 "48 "€57.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 5W088 Suodatinmateriaalityyny 18 tuuman korkeutta
€3.48 / yksikkö