ILMANKÄSITTELIJÄ 5M389 Taskuilmansuodatin, synteettinen, 20 x 24 x 22 tuumaa | AE4NQE

AIR HANDLER 5M389 taskuilmansuodatin synteettinen 20 x 24 x 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4NQE Malli: 5M389

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€91.90 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Kapasiteetti CFM1250
Suodattimen tehokkuus65%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
Kehysmateriaali24 ga. Galvanisoitu teräs
Kehyksen koko13 / 16 "
Alkuperäinen vastus0.40 tuuman WC
MateriaaliSynteettinen
Maks. Lämpötila190-astetta F
Media-alue30 sq ft.
Median väriOranssi
Merv11
Nimellissyvyys22 "
Nimellinen suodattimen koko20x24x22
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys24 "
Taskut5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMervKapasiteetti CFMKehysmateriaaliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysTaskutHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DVT9 taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 15 tuumaa | AB9LNB 2DVT911200024 ga. Galvanisoitu teräs15 "24x24x1524 "24 "12€50.72
ILMANKÄSITTELY 2GGA1-taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 24 x 22 tuumaa | AB9YAC 2GGA111120024 ga. Galvanisoitu teräs22 "20x24x2220 "24 "6€96.25
ILMAKÄSITTELY 2GGA5-taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 20 x 22 tuumaa | AB9YAG 2GGA511120024 ga. Galvanisoitu teräs22 "20x20x2220 "20 "6€81.99
ILMAKÄSITTELIJÄ 2GGC5 taskuilmansuodatin, synteettinen 20 x 24 x 22 tuumaa | AB9YAN 2GGC511120024 ga. Galvanisoitu teräs22 "20x24x2220 "24 "8€188.40
ILMANKÄSITTELY 2GGU4 taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 20 x 22 tuumaa | AB9YDU 2GGU411120024 ga. Galvanisoitu teräs22 "20x20x2220 "20 "5€88.50
AIR HANDLER 2GHF2 Pocket Ilmansuodatin Lasikuitu 12 x 24 x 29 tuumaa | AB9YFN 2GHF211100024 ga. Galvanisoitu teräs29 "12x24x2912 "24 "4€89.26
AIR HANDLER 2GHG1 Pocket Ilmansuodatin Lasikuitu 12 x 24 x 15 tuumaa | AB9YFT 2GHG111100024 ga. Galvanisoitu teräs15 "12x24x1512 "24 "3€97.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 5M389 taskuilmansuodatin synteettinen 20 x 24 x 22 tuumaa
€91.90 / yksikkö