Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELIJÄ 5E905 Suodattimen pidike 2 tuuman letti - pakkaus 12 | AE3MEQ

AIR HANDLER 5E905 Suodattimen pidike 2 tuuman letti - 12 kpl

Varastossa
Tuote: AE3MEQ Malli: 5E905

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen pidike
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Asennustyyli2 "letku
Pakollinen numero2 per suodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliPkg. MääräHinta
ILMAKÄSITTELIJÄ 2DYL2 -suodattimen pidike 1/2 tuuman letti | AB9MFM 2DYL21/2 "letku12€17.25
ILMAKÄSITTELIJÄ 2DYL6 -suodattimen pidike 5 tuuman letti | AB9MFQ 2DYL65 "letku12€33.86
ILMANKÄSITTELY 2DYN1 suodattimen pidike 6 tuuman letti | AB9MFU 2DYN16 "letku12€23.45
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DYN4 -suodattimen pidike 7 tuuman letti | AB9MFV 2DYN47 "letku12€30.49
ILMANKÄSITTELIJÄ 5E904 Suodattimen pidike 1 tuuman letti - pakkaus 12 | AE3MEP 5E9041 "letku12€91.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 5E905 Suodattimen pidike 2 tuuman letti - 12 kpl
€156.37 /pakkaus