ILMANKÄSITTELIJÄ 5E895 ohutlinjainen minipelti 24 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEH

AIR HANDLER 5E895 Slim Line minijalka 24 x 24 x 4 Merv 13

Varastossa
Tuote: AE3MEH Malli: 5E895

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€216.84 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus80%: sta 85%
SuodatinpakkausMetallikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.79 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta2000 cfm
Maks. Lämpötila200-astetta F
Media-alue52 sq ft.
Merv13
Nimellissyvyys4"
Nimellinen suodattimen koko24x24x4
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteillä / ilman (ilman tiivisteitä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tehokkuusAlkuperäinen vastusMax. IlmavirtaMedia-alueMervNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
ILMANKÄSITTELY 5E896 ohutlinjainen minipelti 20 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEJ 5E89680%: sta 85%0.79 tuuman WC1920 cfm44 sq ft.1320x24x420 "€210.25
ILMANKÄSITTELIJÄ 5E897 Slim Line Minipeat 12 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEK 5E89780%: sta 85%0.79 tuuman WC1000 cfm-1312x24x412 "€203.31
ILMANKÄSITTELIJÄ 5E898 Slim Line Minipeat 24 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEL 5E89890%: sta 95%0.82 tuuman WC2000 cfm52 sq ft.1424x24x424 "€220.51
ILMANKÄSITTELIJÄ 5E899 Slim Line Minipeat 20 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEM 5E89990%: sta 95%0.82 tuuman WC1920 cfm44 sq ft.1420x24x420 "€161.49
AIR HANDLER 5E900 Slim Line Minipeat 12 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEN 5E90090%: sta 95%0.82 tuuman WC1000 cfm-1412x24x412 "€195.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 5E895 Slim Line minijalka 24 x 24 x 4 Merv 13
€216.84 / yksikkö