Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELIJÄ 5C439 Trim asentaa jäykän vaahtosuodattimen 15x24 | AE3BYA

AIR HANDLER 5C439 Trim asentaa jäykkä vaahtosuodatin 15x24

Varastossa
Tuote: AE3BYA Malli: 5C439

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.34 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa jäykän vaahtosuodattimen asentamiseksi
Ilmavirta300 fpm
Lopullinen vastus1.00 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.2 tuuman WC
Maks. Lämpötila180 F
Nimellissyvyys1 / 4 "
Nimellinen suodattimen koko15x24x1 / 4
Nimelliskorkeus15 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)62.99
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 5C439 Trim asentaa jäykkä vaahtosuodatin 15x24
€17.34 / yksikkö