ILMANKÄSITTELY 5C435 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 28 x 30 x 4 Merv7 | AE3BXX

AIR HANDLER 5C435 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 28 x 30 x 4 Merv7

Varastossa
Tuote: AE3BXX Malli: 5C435

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€63.70 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiokorkki laskostettu suodatin
Todellinen syvyys3.75 "
Todellinen korkeus27.375 "
Todellinen leveys29.375 "
Lopullinen suositeltu vastus1.0 tuuman WC
kehysKyllä
KehystyyppiKosteutta kestävä leikattu lastulevy
Suuri alkuvastus0.31 tuuman WC
High Velocity625 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Nopeus625 fpm
Media-alue33.1 sq ft.
Merv7
Nimellissyvyys4"
Nimellinen suodattimen koko28x30x4
Nimelliskorkeus28 "
Nimellinen laskos0.4
Nimellisleveys30 "
Laskokset lineaarisia jalkoja kohti9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2015
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysTodellinen syvyysTodellinen korkeusNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellinen laskosNimellisleveysLaskokset lineaarisia jalkoja kohtiHinta
ILMANKÄSITTELY 21C049 Vakiokokoinen laskostettu suodatin 21 x 21 x 1 Merv7 | AB6EKT 21C0491"1"21 "21x21x121 "0.421 "12€17.12
ILMANKÄSITTELY 21C053 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 9 x 19 x 1 Merv7 | AB6EKX 21C0531"3 / 4 "9"9x19x19"40%19 "12€14.40
ILMANKÄSITTELY 21C054 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 8 x 27 x 1 Merv7 | AB6EKY 21C0541"3 / 4 "8"8x27x18"0.427 "12€14.45
ILMANKÄSITTELY 21C056 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 6 x 16 x 1 Merv7 | AB6ELA 21C0561"3 / 4 "6"6x16x16"0.416 "12€30.88
ILMANKÄSITTELY 21C057 Vakiokapasiteettinen laskossuodatin 8-7 / 8 x 33-5 / 8 x 1 | AB6ELB 21C0571"3 / 4 "8.875 "8-7/8x33-5/8x18.875 "0.433.625 "12€15.44
ILMANKÄSITTELY 21C058 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 7-3 / 4 x 41-3 / 4 x 1 | AB6ELC 21C0581"3 / 4 "7.75 "7-3/4x41-3/4x17.75 "0.441.75 "12€30.88
ILMANKÄSITTELY 21C062 Vakiokapasiteettinen laskossuodatin 8-7 / 8 x 19-1 / 8 x 1 | AB6ELG 21C0621"3 / 4 "8.875 "8-7/8x19-1/8x18.875 "0.419.125 "12€15.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 5C435 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 28 x 30 x 4 Merv7
€63.70 / yksikkö