ILMAKÄSITTELY 4YVC2 jäykkä kennosuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa | AE2PQX

AIR HANDLER 4YVC2 jäykkä kennosuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2PQX Malli: 4YVC2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä kennosuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus85%
Lopullinen suositeltu vastus1.50 tuuman WC
Runko / otsikkomateriaaliKorroosiota kestävä teräs
YlätunnisteYksi
Alkuperäinen vastus0.31 tuuman WC
Max. Ilmavirta500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Media-alue33 sq ft.
Merv13
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko20x20x12
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.896
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Otsikon koko (13/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suodattimen kokoLopullinen suositeltu vastusAlkuperäinen vastusNimelliskorkeusNimellisleveyseräMax. IlmavirtaMaks. LämpötilaHinta
AIR HANDLER 2GGL9 -kasettisuodatin 20 x 24 x 12 tuumaa | AB9YCN 2GGL920x24x121.50 tuuman WC0.50 tuuman WC20 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€283.91
AIR HANDLER 2GGN4 -kasettisuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa | AB9YCT 2GGN420x20x121.50 tuuman WC0.50 tuuman WC20 "20 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€262.43
AIR HANDLER 2GGN8 -kasettisuodatin 24 x 24 x 6 tuumaa | AB9YCW 2GGN824x24x61.50 tuuman WC0.50 tuuman WC24 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€206.39
AIR HANDLER 2GGP3 -kasettisuodatin 20 x 24 x 6 tuumaa | AB9YCY 2GGP320x24x61.50 tuuman WC0.50 tuuman WC20 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€183.50
AIR HANDLER 2GGP7 -kasettisuodatin 12 x 24 x 6 tuumaa | AB9YDC 2GGP712x24x61.50 tuuman WC0.50 tuuman WC12 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€147.92
AIR HANDLER 2GGR2 -kasettisuodatin 20 x 20 x 6 tuumaa | AB9YDE 2GGR220x20x61.50 tuuman WC0.50 tuuman WC20 "20 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€176.72
AIR HANDLER 2GGR6 -kasettisuodatin 24 x 24 x 12 tuumaa | AB9YDJ 2GGR624x24x121.50 tuuman WC0.50 tuuman WC24 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€286.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 4YVC2 jäykkä kennosuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa
€189.14 / yksikkö