Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR HANDLER 499J17 Mini-laskostettu ilmansuodatin, 16x25x2 nimellissuodatinkoko, synteettinen, muovinen, ei otsikkoa, valkoinen | CN8DML

AIR HANDLER 499J17 Mini-laskos ilmansuodatin, 16x25x2 nimellissuodattimen koko, synteettinen, muovi, ei otsikkoa, valkoinen

Varastossa
Tuote: CN8DML Malli: 499J17

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.47 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMedia-alueIlmavirtaSuodattimen tehokkuusMervNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELY 20HN73 Pienikokoinen ilmansuodatin 500 cfm 24 x 12 x 12 | AF6RZK 20HN73-500 cfm95%1411.5 "12x24x121224€301.72
ILMANKÄSITTELY 33NR88 Pienikokoinen ilmansuodatin 24 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAK 33NR88125 sq ft.500 fpm95%146"24x24x624 "24 "€315.35
ILMANKÄSITTELY 33NR89 Pienikokoinen ilmansuodatin 12 x 24 x 6 Merv 14 | AG3NAL 33NR8957 sq ft.500 fpm95%146"12x24x612 "24 "€277.80
ILMANKÄSITTELY 33NR90 Pienikokoinen ilmansuodatin 24 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAM 33NR90125 sq ft.500 fpm95%146"24x24x624 "24 "€336.01
ILMANKÄSITTELY 33NR91 Pienikokoinen ilmansuodatin 12 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAN 33NR9157 sq ft.500 fpm95%146"12x24x612 "24 "€263.54
ILMANKÄSITTELY 33NR92 Pienikokoinen ilmansuodatin 24 x 24 x 6 Merv 11 | AG3NAP 33NR92125 sq ft.500 fpm65%116"24x24x624 "24 "€317.74
ILMANKÄSITTELY 33NR93 Pienikokoinen ilmansuodatin 12 x 24 x 6 Merv 11 | AG3NAQ 33NR9357 sq ft.500 fpm65%116"12x24x612 "24 "€263.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 499J17 Mini-laskos ilmansuodatin, 16x25x2 nimellissuodattimen koko, synteettinen, muovi, ei otsikkoa, valkoinen
€128.47 / yksikkö