ILMANKÄSITTELIJÄ 3GRU5 Suurikapasiteettinen timanttivekko 25 x 25 x 2 Merv10 | AC9HUM

AIR HANDLER 3GRU5 suuren kapasiteetin timantti laskos 25 x 25 x 2 Merv10

Varastossa
Tuote: AC9HUM Malli: 3GRU5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27.92 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri kapasiteetti timantti laskostettu suodatin
Todellinen syvyys1.75 "
Todellinen korkeus24.75 "
Todellinen leveys24.75 "
Lopullinen suositeltu vastus1.0 tuuman WC
kehysKyllä
KehystyyppiKosteutta kestävä leikattu lastulevy
Suuri alkuvastus0.24 tuuman WC
High Velocity500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Nopeus500 fpm
Media-alue19.0 sq ft.
Merv10
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko25x25x2
Nimelliskorkeus25 "
Nimellinen laskos0.4
Nimellisleveys25 "
Laskokset lineaarisia jalkoja kohti15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)57.66
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMedia-alueTodellinen syvyysTodellinen korkeusNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellinen laskosNimellisleveysHinta
ILMAKÄSITTELY 33E895 Suuri kapasiteetti laskostettu suodatin 17 x 30 x 1 Merv 10 | AC6DMR 33E89511 sq ft.3 / 4 "16.5 "1"17x30x117 "0.430 "€25.24
ILMAKÄSITTELIJÄ 3DVN4 suuren kapasiteetin timanttivekko 12 x 20 x 2 Merv10 | AC8UJV 3DVN47.2 sq ft.1.75 "11.375 "2"12x20x212 "0.420 "€17.23
ILMAKÄSITTELIJÄ 3GRT2 Suurikapasiteettinen timantti laskos 12 x 24 x 2 Merv10 | AC9HTZ 3GRT28.6 sq ft.1.75 "11.375 "2"12x24x212 "0.424 "€23.18
ILMAKÄSITTELIJÄ 3GRT3 Suurikapasiteettinen timantti laskos 14 x 20 x 2 Merv10 | AC9HUA 3GRT38.7 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x20x214 "0.420 "€18.13
ILMAKÄSITTELIJÄ 3GRT4 Suurikapasiteettinen timantti laskos 14 x 25 x 2 Merv10 | AC9HUB 3GRT411 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x25x214 "0.425 "€22.97
ILMANKÄSITTELIJÄ 3GRT5 Suurikapasiteettinen timantti laskos 16 x 20 x 2 Merv10 | AC9HUC 3GRT59.8 sq ft.1.75 "15.5 "2"16x20x216 "0.420 "€20.29
ILMANKÄSITTELIJÄ 3GRT6 Suurikapasiteettinen timantti laskos 16 x 24 x 2 Merv10 | AC9HUD 3GRT612.1 sq ft.1.75 "15.375 "2"16x24x216 "0.424 "€20.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 3GRU5 suuren kapasiteetin timantti laskos 25 x 25 x 2 Merv10
€27.92 / yksikkö