AIR HANDLER 2JUZ8 Link Ilmansuodatin 12 x 120 tuumaa 120 tuumaa Pituus | AC2FZK

AIR HANDLER 2JUZ8 Link -ilmansuodatin 12 x 120 tuumaa 120 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2FZK Malli: 2JUZ8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€60.31 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinkki ilmansuodatin
Ilmavirta375 fpm
Suodattimen tehokkuus30%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
KehystyyppiSisäinen lankalämpötiivistetyt sisäkerrokset
Alkuperäinen vastus0.21 tuuman WC
MateriaaliPolyesteri
Maks. Lämpötila150-astetta F
Linkkien määrä5
kerros3
Lohkon korkeus12 "
Levyn pituus24 "
Osat laatikossa5
Paksuus1"
Kokonaispituus120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3545
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinkkien määräkerrosLohkon korkeusLevyn pituusOsat laatikossaKokonaispituusHinta
ILMANKÄSITTELY 2DXR2 Link -ilmansuodatin 24 x 32 tuumaa 32 tuuman pituus | AB9LYA 2DXR22124 "32 "232 "€52.71
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXR5 Link -ilmansuodatin 24 x 48 tuumaa 576 tuuman pituus | AB9LYC 2DXR53124 "16 "348 "€37.35
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXT2 Link ilmansuodatin 24 x 80 tuumaa 480 tuumaa pituus | AB9LYH 2DXT24124 "20 "480 "€58.18
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXT5 Link -ilmansuodatin 24 x 96 tuumaa 96 tuuman pituus | AB9LYK 2DXT56124 "96 "696 "€71.22
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXT8 Link -ilmansuodatin 24 x 112 tuumaa 112 tuuman pituus | AB9LYM 2DXT81124 "112 "1112 "€86.80
ILMANKÄSITTELY 2DXU2 Link -ilmansuodatin 24 x 128 tuumaa 128 tuuman pituus | AB9LYP 2DXU21124 "128 "1128 "€86.22
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXU5 Link -ilmansuodatin 24 x 144 tuumaa 144 tuuman pituus | AB9LYT 2DXU59124 "144 "9144 "€98.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2JUZ8 Link -ilmansuodatin 12 x 120 tuumaa 120 tuuman pituus
€60.31 / yksikkö