ILMAKÄSITTELY 2JTX1 jäykkä kennosuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa | AC2FUJ

AIR HANDLER 2JTX1 jäykkä kennosuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2FUJ Malli: 2JTX1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä kennosuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus65%
Lopullinen suositeltu vastus1.50 tuuman WC
Runko / otsikkomateriaaliKorroosiota kestävä teräs
YlätunnisteEi eristetty
Alkuperäinen vastus0.20 tuuman WC
Max. Ilmavirta500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Media-alue33 sq ft.
Merv11
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko20x20x12
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suodattimen kokoLopullinen suositeltu vastusAlkuperäinen vastusNimelliskorkeusNimellisleveyseräMax. IlmavirtaMaks. LämpötilaHinta
AIR HANDLER 2GGE6 -kasettisuodatin 20 x 24 x 12 tuumaa | AB9YAX 2GGE620x24x121.50 tuuman WC0.45 tuuman WC20 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€284.09
AIR HANDLER 2GGF2 -kasettisuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa | AB9YBB 2GGF220x20x121.50 tuuman WC0.45 tuuman WC20 "20 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€261.25
AIR HANDLER 2GGF6 -kasettisuodatin 24 x 24 x 6 tuumaa | AB9YBE 2GGF624x24x61.50 tuuman WC0.45 tuuman WC24 "24 "Kasettisuodatin625 fpm200-astetta F€293.53
AIR HANDLER 2GGG1 -kasettisuodatin 20 x 24 x 6 tuumaa | AB9YBG 2GGG120x24x61.50 tuuman WC0.45 tuuman WC20 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€200.26
AIR HANDLER 2GGG5 -kasettisuodatin 12 x 24 x 6 tuumaa | AB9YBK 2GGG512x24x61.50 tuuman WC0.45 tuuman WC12 "24 "Kasettisuodatin625 fpm200-astetta F€161.53
AIR HANDLER 2GGG9 -kasettisuodatin 20 x 20 x 6 tuumaa | AB9YBP 2GGG920x20x61.50 tuuman WC0.45 tuuman WC20 "20 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€238.82
AIR HANDLER 2GGH4 -kasettisuodatin 24 x 24 x 12 tuumaa | AB9YBT 2GGH424x24x121.50 tuuman WC0.45 tuuman WC24 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€241.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2JTX1 jäykkä kennosuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa
€176.22 / yksikkö