Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMAKÄSITTELY 2GHU6 jäykkä kennosuodatin 24 x 24 x 6 tuumaa AB9YJG

AIR HANDLER 2GHU6-jäykkä kennosuodatin 24 x 24 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9YJG Malli: 2GHU6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.22 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä kennosuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus55%
Lopullinen suositeltu vastus1.50 tuuman WC
Runko / otsikkomateriaaliKorroosiota kestävä teräs
YlätunnisteYksi
Alkuperäinen vastus0.32 tuuman WC
Max. Ilmavirta500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Media-alue25 sq ft.
Merv10
Nimellissyvyys6"
Nimellinen suodattimen koko24x24x6
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3492
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Otsikon koko (13/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen vastusMedia-alueNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
JÄÄHDYTIN 2JTX5, jäykkä kennosuodatin 12 x 24 x 6 tuumaa | AC2FUM 2JTX50.20 tuuman WC13 sq ft.12x24x612 "€13.64
ILMAKÄSITTELY 2JTY2 jäykkä kennosuodatin 24 x 24 x 6 tuumaa | AC2FUU 2 JTY20.32 tuuman WC25 sq ft.24x24x624 "€16.22
ILMAKÄSITTELY 2JUF9 jäykkä kennosuodatin 24 x 24 x 6 tuumaa | AC2FWA 2 JUF90.29 tuuman WC25 sq ft.24x24x624 "€13.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2GHU6-jäykkä kennosuodatin 24 x 24 x 6 tuumaa
€16.22 / yksikkö