Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELY 2GFF4 M3 kuutiosuodatin 2 taskua 20 x 25 x 20 tuumaa | AB9XWU

AIR HANDLER 2GFF4 M3 kuutiosuodatin 2 taskua 20 x 25 x 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9XWU Malli: 2GFF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.80 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonitaskuinen M3-kuutiosuodatin
Ilmavirta500 fpm
Lopullinen vastus1.00 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.22 tuuman WC
Maks. Lämpötila150-astetta F
Nimellissyvyys20 "
Nimellinen suodattimen koko20x25x20
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys25 "
Taskut2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysTaskutHinta
ILMANKÄSITTELY 2DYD8 M3 kuutiosuodatin 3 taskua 24 x 24 x 10 tuumaa | AB9MEB 210 "24x24x1024 "24 "3€122.02
Tarjouspyyntö
ILMANKÄSITTELY 2DYF6 M3 kuutiosuodatin 3 taskua 20 x 20 x 15 tuumaa | AB9MEH 2DYF615 "20x20x1520 "20 "3€136.78
ILMANKÄSITTELY 2DYG5 M3 Kuutiosuodatin 3 taskua 24 x 24 x 15 tuumaa | AB9MEN 215 "24x24x1524 "24 "3€169.80
ILMANKÄSITTELY 2DYK6 M3 kuutiosuodatin 2 taskua 12 x 24 x 10 tuumaa | AB9MFH 210 "12x24x1012 "24 "2€56.25
ILMANKÄSITTELY 2DYL1 M3 kuutiosuodatin 2 taskua 16 x 20 x 10 tuumaa | AB9MFL 2DYL110 "16x20x1016 "20 "2€62.34
ILMANKÄSITTELY 2DYL5 M3 kuutiosuodatin 2 taskua 16 x 25 x 10 tuumaa | AB9MFP 2DYL510 "16x25x1016 "25 "2€58.42
ILMANKÄSITTELY 2DYL9 M3 kuutiosuodatin 2 taskua 20 x 20 x 10 tuumaa | AB9MFT 2DYL910 "20x20x1020 "20 "2€135.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2GFF4 M3 kuutiosuodatin 2 taskua 20 x 25 x 20 tuumaa
€85.80 / yksikkö