Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE LE-A -ääniasema 12 VDC | AH7GYR 36TT32

AIPHONE LE-A Audio Sub Station 12VDC

Varastossa
Tuote: AH7GYR Malli: LE-ARistiviite: 36TT32

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAudio -aliasema
Syvyys5.187
Korkeus2
Virtalähde12 VDC
Tyyppisisä-
Jännite12 VDC
Langan tyyppi22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)14.48
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys (Ft.) @ 18AWG: 1600
    • Oven aseman korkeus (tuumaa): 2
    • Oven aseman leveys (tuumaa): 6-5 / 16
    • Oven aseman syvyys (tuumaa): 5-3 / 16
    • Pääsyvyys (tuumaa): 2
    • Pääkorkeus (tuumaa): 6-5 / 16
    • Pääleveys (tuumaa): 5-3 / 16
    • Johtimet: 2 johtinta
    • Etäisyys (Ft.) @ 22AWG: 650

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE LE-A Audio Sub Station 12VDC
€86.48 / yksikkö