Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 500024-20S -letkusovitin Uros Jic 1-5 / 8-12 | AA6PRE 14L791

AEROQUIP 500024-20S letkusovitin uros Jic 1-5/8-12

Varastossa
Tuote: AA6PRE Malli: 500024-20SRistiviite: 14L791

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppi37 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Laipan koko-20 CD61 tuumaa
Pituus3.14 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)13
Max. Työpaine4000 PSI
KiertyyppiMies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineHinta
AEROQUIP 900599-24S -letkusovitin Uros Jic 1-7 / 8-12 | AA6PRP 14L801 900599-24S1.65 "132000 PSI€37.77
AEROQUIP 900599-32S -letkusovitin Uros Jic 2-1 / 2-12 | AA6PRQ 14L802 900599-32S2.05 "141250 PSI€103.56
AEROQUIP 900599-5S -letkusovitin Uros Jic 1 / 2-20 | AA6PRR 14L803 900599-5S0.8 "1 / 2-208500 PSI€4.08
AEROQUIP FF5540-2416S -letkusovitin Uros Jic 1-5 / 16-12 | AA6PRW 14L807 FF5540-2416S3.41 "1-5/16-126000 PSI€175.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 500024-20S letkusovitin uros Jic 1-5/8-12
€89.47 / yksikkö