Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 4738-2-4B Letkuliitin ilman pistoketta | AA6PRC 14L789

AEROQUIP 4738-2-4B Letkuliitin Pistorasiaton Push In

Varastossa
Tuote: AA6PRC Malli: 4738-2-4BRistiviite: 14L789

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko2
Suorittaa loppuunMessinki
AsennusmateriaaliMessinki
AsennustyyppiTyönnä sisään
Letku1 / 4 "
Pituus1.4 "
Kierre NPT1 / 8-27
TyyppiPistorasiaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoPituusHinta
AEROQUIP 4797-4B Letkuliitin Pistorasiaton | AA6PRD 14L790 4797-4B41.46 "€7.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 4738-2-4B Letkuliitin Pistorasiaton Push In
€4.67 / yksikkö