Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 2024-6-5S -letkusovitin Kyynärpää 1 / 2-20 | AA6PQW 14L783

AEROQUIP 2024-6-5S letkusovittimen mutka 1/2-20

Varastossa
Tuote: AA6PQW Malli: 2024-6-5SRistiviite: 14L783

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)3 / 8-18
Sovittimen tyyppi37 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Pituus1.12 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)1 / 2-20
Max. Työpaine8000 PSI
KiertyyppiMies NPT urospuoliselle JIC: lle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineHinta
AEROQUIP 2021-24-24S -letkusovitin 1-7 / 8-12 | AA6PQR 14L779 2021-24-24S2.68 "132000 PSI€45.49
AEROQUIP 2021-32-32S -letkusovitin 37 asteen kyynärpää 2-12-12 | AA6PQT 14L780 2021-32-32S3.11 "141250 PSI€88.31
AEROQUIP 2021-6-5S -letkusovitin Kyynärpää 1 / 2-20 | AA6PQU 14L781 2021-6-5S1.42 "1 / 2-208000 PSI€14.25
AEROQUIP 2024-20-20S -letkusovitin Kyynärpää 1-5 / 8-12 | AA6PQV 14L782 2024-20-20S2.06 "133000 psi€67.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 2024-6-5S letkusovittimen mutka 1/2-20
€29.99 / yksikkö