Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1A6DSB4 letkuliitin metrinen raskas 90 1/4 M18 x 1.5 | AA7UTE 16P872

AEROQUIP 1A6DSB4 Letkuliitin Metric Heavy 90 1/4 M18 x 1.5

Varastossa
Tuote: AA7UTE Malli: 1A6DSB4Ristiviite: 16P872

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Asennustyyppi90 asteen kyynärpää
Letku1 / 4 "
Pituus1.62 "
Metrinen kierteen kokoM18X1.5
Kierteen kulma (aste)24
TyyppiPuristus, naisten metrinen raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)4.11
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiLetkuPituusHinta
AEROQUIP 1A5DS4 Metric Suora 1/4 M16 x 1.5 | AA7URH 16P852 1A5DS4Suoraan1 / 4 "1.62 "€34.31
AEROQUIP 1A6DS4 Metric Suora 1/4 M18 x 1.5 | AA7URJ 16P853 1A6DS4Suoraan1 / 4 "1.62 "€41.99
AEROQUIP 1A8DS4 Metric Suora 1/4 M20 x 1.5 | AA7URK 16P854 1A8DS4Suoraan1 / 4 "1.62 "€125.07
AEROQUIP 1A6DS6 sopiva metrinen suora 3/8 M18 x 1.5 | AA7URL 16P855 1A6DS6Suoraan3 / 8 "1.75 "€77.73
AEROQUIP 1A8DS6 Sovitus Metric Suora 3/8 M20 x 1.5 | AA7URM 16P856 1A8DS6Suoraan3 / 8 "1.75 "€28.30
AEROQUIP 1A10DS6 Asennus Metric Suora 3/8 M22 x 1.5 | AA7URN 16P857 1A10DS6Suoraan3 / 8 "1.75 "€60.68
AEROQUIP 1A10DS8 Metric Suora 1/2 M22 x 1.5 | AA7URP 16P858 1A10DS8Suoraan1 / 2 "2.38 "€78.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1A6DSB4 Letkuliitin Metric Heavy 90 1/4 M18 x 1.5
€55.22 / yksikkö