Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1A16BF16 letkuliitin BSPP Suora G 1 (1 In-11) | AA7UNL 16P785

AEROQUIP 1A16BF16 Letkuliitin BSPP Suora G 1 (1 in-11)

Varastossa
Tuote: AA7UNL Malli: 1A16BF16Ristiviite: 16P785

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
BSPP-kierteen kokoG 1 (1 "-11)
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku1"
Pituus3"
Kierteen kulma (aste)30
TyyppiPuristus, naaras BSPP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiLetkuPituusHinta
AEROQUIP 1A4BF4 BSPP-suora G 1/4 (1/4 In-19) | AA7UNC 16P777 1A4BF4Suoraan1 / 4 "1.62 "€27.08
AEROQUIP 1A6BF4 BSPP-suora G 3/8 (3/8 In-19) | AA7UND 16P778 1A6BF4Suoraan1 / 4 "1.62 "€50.54
AEROQUIP 1A6BF6 BSPP-suora G 3/8 (3/8 In-19) | AA7UNE 16P779 1A6BF6Suoraan3 / 8 "1.75 "€27.34
AEROQUIP 1A8BF6 BSPP-suora G 1/2 (1/2 In-14) | AA7UNF 16P780 1A8BF6Suoraan3 / 8 "1.75 "€26.74
AEROQUIP 1A8BF8 BSPP-suora G 1/2 (1/2 In-14) | AA7UNG 16P781 1A8BF8Suoraan1 / 2 "2.38 "€28.43
AEROQUIP 1A10BF8 BSPP-suora G 5/8 (5/8 In-14) | AA7UNH 16P782 1A10BF8Suoraan1 / 2 "2.38 "€75.57
AEROQUIP 1A10BF10 BSPP-suora G 5/8 (5/8 In-14) | AA7UNJ 16P783 1A10BF10Suoraan5 / 8 "2.38 "€73.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1A16BF16 Letkuliitin BSPP Suora G 1 (1 in-11)
€93.79 / yksikkö