Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANTECH PS8HX pannu ruostumatonta terästä 8 tuuman puolikorkeus pidennetty vanteen | AF4RPG 9HM88

ADVANTECH PS8HX Pan ruostumaton teräs 8 tuuman puolikorkea jatkettu vanne

Varastossa
Tuote: AF4RPG Malli: PS8HXRistiviite: 9HM88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaus pannulla
Kehys sisäpuolella Dia.8"
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.8"
Kokonaissyvyys1.625 "
TyyppiLaajennettu vanteen testiseula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8474100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysTyyppiHinta
ADVANTECH PS8F Pan 8 Ruostumatonta Terästä Täysi Korkeus | AF3RKQ 8CJP9 PS8F2"Testaa seulapannu€83.13
ADVANTECH PS8FX Pan 8 '' ruostumatonta terästä, täyspitkä vanteen | AF4HHV 8X469 PS8FX-Laajennettu vanteen testiseula€94.26
ADVANTECH PS8H Pan Ruostumaton Teräs 8 Tuuman Puolikorkeus | AF4JDY 8Y270 PS8H1"Testaa seulapannu€76.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH PS8HX Pan ruostumaton teräs 8 tuuman puolikorkea jatkettu vanne
€91.97 / yksikkö