Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANTECH 50BS12H seula # 50 B / s 12 tuuman puolikorkeus | AA6CNB 13R951

ADVANTECH 50BS12H seula #50 B/s 12 tuumaa puolikorkea

Varastossa
Tuote: AA6CNB Malli: 50BS12HRistiviite: 13R951

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSA: n standarditestausseula
Kehys sisäpuolella Dia.12 "
KehysmateriaaliMessinki
Verkkokoko#50
SilmäkokoalueKeskikokoinen
Avauskoko300 mikronia
Dia ulkopuolella.12 "
Kokonaissyvyys1.625 "
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiKudotut lankaliinatestiseula
Lanka Dia.0.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.Kehys sisäpuolella Dia.KehysmateriaaliVerkkokokoSilmäkokoalueAvauskokoDia ulkopuolella.KokonaissyvyysHinta
ADVANTECH 8SS12F seula # 8 S / s 12 tuuman täysi korkeus | AA4GKC 12M467 8SS12F1mm12 "Ruostumaton teräs#8Keskikokoinen2.36mm12 "3.25 "€249.43
ADVANTECH 8SS12H seula # 8 S / s 12 tuuman puolikorkeus | AA4GKD 12M468 8SS12H1mm12 "Ruostumaton teräs#8Keskikokoinen2.36mm12 "1.625 "€249.43
ADVANTECH 80SS12F seula # 80 S / s 12 tuuman täysi korkeus | AA4GKE 12M469 80SS12F0.125mm12 "Ruostumaton teräs#80Keskikokoinen180 mikronia12 "3.25 "€249.43
ADVANTECH 80SS12H seula #80 S/s 12 tuuman puolikorkeus | AA4GKF 12M470 80SS12H0.125mm12 "Ruostumaton teräs#80Keskikokoinen180 mikronia12 "1.625 "€249.43
ADVANTECH .265" BS8F seula .265 B/s 8 tuumaa täysikorkeus | AA4GKG 12M471 .265 "BS8F1.8mm8"Messinki0.265 "Karkea6.7mm8"2"€101.31
ADVANTECH .265" BS8H seula .265 B/s 8 tuumaa puolikorkea | AA4GKH 12M472 .265 "BS8H1.8mm8"Messinki0.265 "Karkea6.7mm8"1"€101.73
ADVANTECH .530"BS8H Seula .530 B/s 8 tuumaa puolikorkea | AA4GKJ 12M473 .530 "BS8H2.8mm8"Messinki0.53 "Karkea13.2mm8"1"€101.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH 50BS12H seula #50 B/s 12 tuumaa puolikorkea
€170.70 / yksikkö