ADVANCE TABCO SW1-72 Potiteline, seinälle asennettava, yksi tanko, 72 tuumaa pitkä, 9 päällystettyä kaksoiskoukkua

Tuote: CD7ZBJ Malli: SW1-72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€562.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-Bar seinähylly / kattoteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)21.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SW1-72 Potiteline, seinälle asennettava, yksi tanko, 72 tuumaa pitkä, 9 päällystettyä kaksoiskoukkua
€562.70 / yksikkö